Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC ClickBind 8 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4666073
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     388002E
EAN/GTIN:
     5028252220156
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Die für die ClickBind Geräte entwickelten und für alle WireBind Systeme geeigneten ClickBind Binderücken sind stabil und elegant und lassen sich schnell und einfach verwenden. Die Seiten können um 360° umgeschlagen werden und lassen sich so sehr bequem beschriften oder kopieren. Mit dem ClickBind Zipper können die gebundenen Dokumente zudem problemlos geöffnet und wieder geschlossen werden. A4, 8 mm, 50 Stück.
GBC ClickBind - 8 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 45 Blätter - weiß - 50 Stck. wiederverschließbare Bindekämme
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8 cm
Transporttiefe
32.4 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Transportgewicht
370 g
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
50 %
Farbkategorie
Weiß
Media
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Wiederverschließbare Bindekämme
Anz. Ringe
34
Buchrückengröße
8 mm
Binde-Kapazität
45 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
388071E
ab € 21,29*
Zubehör
GBC
388057E
ab € 14,20*
Zubehör
GBC
388019E
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.