Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC ClickBind


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     467-KATA873652
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     388019E
EAN/GTIN:
     5028252220163
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Die für die ClickBind Geräte entwickelten und für alle WireBind Systeme geeigneten ClickBind Binderücken sind stabil und elegant und lassen sich schnell und einfach verwenden. Die Seiten können um 360° umgeschlagen werden und lassen sich so sehr bequem beschriften oder kopieren. Mit dem ClickBind Zipper können die gebundenen Dokumente zudem problemlos geöffnet und wieder geschlossen werden. A4, 8 mm, 50 Stück.
GBC ClickBind - 8 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 45 Blätter - Schwarz - 50 Stck. wiederverschließbare Bindekämme
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8 cm
Transporttiefe
32.2 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Transportgewicht
367 g
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
50 %
Farbkategorie
Schwarz
Media
Medienfarbe
Schwarz
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Wiederverschließbare Bindekämme
Anz. Ringe
34
Buchrückengröße
8 mm
Binde-Kapazität
45 Blätter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,22*
€ 18,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,61*
€ 18,46*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,37*
€ 18,62*
7 Tage
44
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,42*
€ 21,93*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,81*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
388071E
ab € 21,23*
Zubehör
GBC
388057E
ab € 14,16*
Zubehör
GBC
388002E
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.