| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4672588 Herst.-Nr.: DELL-1000S/5-NB61 EAN/GTIN: 5055146580447 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Origin Storage Ltd stellt qualitativ hochwertige Storagelösungen für viele Marken-Server, -Notebooks und -Desktops von Dell, Fujistu, HP/Compaq, IBM/Lenovo und Toshiba her. Zum Portfolio gehören Festplatten- und SSD-Lösungen mit PATA, SATA, SCSI und SAS Schnittstelle in 1.8, 2.5 und 3.5 Zoll. Der Kunde kann darüber hinaus zwischen unterschiedlichen Kapazitäten und Umdrehungszahlen wählen. Die Produkte werden je nach Typ mit einer Bring-In- oder Vorabaustauschgarantie von 24 - 60 Monaten ausgeliefert. Zudem wird ein kostenloser, technischer Support angeboten. Origin Storage - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für Dell Precision M4600, M6600 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 1 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Festplattenschacht | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell Precision M4600, M6600 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |