Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 970 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-4674290
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN621AE
EAN/GTIN:
     8861128772864
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 970 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
EMEA
Transportbreite
24.2 cm
Transporttiefe
7.2 cm
Transporthöhe
2.9 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.