| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4674502 Herst.-Nr.: 483095-001 EAN/GTIN: 5704327506744 |
| |
|
| | |
| HPE SATA-Laufwerke sind auf den Zuverlässigkeits- und größeren Kapazitätsbedarf moderner Einstiegsserver und externer Speicherumgebungen ausgelegt. HPE SATA Midline-Laufwerke wurden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Zuverlässigkeit und Leistung für externe Speicher-, Sicherungs- und Archivierungsanwendungen konzipiert. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten den Kunden den günstigsten Preis pro GB sowie unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen mit Workloads von maximal 40%. HPE Entry - Festplatte - 160 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 160 GB | | Merkmale | Native Command Queuing (NCQ) | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hewlett packard enterprise interne festplatte 3.5 zoll, festplatte sata, festplatte sata 3,5" |
| | |
| |