Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4686555
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     322200023
EAN/GTIN:
     4029126106836
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Die elegante, sichere und hochwertige Bindung wird auch gerne im professionellen Bereich verwendet. Das Dokument kann um 360° umgeschlagen werden und liegt Plan auf dem Tisch. Beim Umblättern gibt es keinen Seitenversatz.
Renz - 22 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - weiß - 50 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
2:1
Anz. Ringe
23
Buchrückengröße
22 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Renz Office line 2:1
Weitere Suchbegriffe: binderücken draht, binderücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.