Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-130002701 Herst.-Nr.: 320690023 EAN/GTIN: 4029126104917 |
| |
|
| | |
| Die elegante, sichere und hochwertige Bindung wird auch gerne im professionellen Bereich verwendet. Das Dokument kann um 360° umgeschlagen werden und liegt Plan auf dem Tisch. Beim Umblättern gibt es keinen Seitenversatz. Renz - 6.9 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - weiß - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Medienfarbe | Weiß | | Enthaltene Menge | 100 Stck. | Verbrauchsmaterial | Format | A4 (210 x 297 mm) | | Verbrauchsmaterialtyp | Bindedraht | | Abstand | 2:1 | | Anz. Ringe | 23 | | Buchrückengröße | 6.9 mm | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Renz Office line 2:1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 8,11* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 19,94* | € 27,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0811* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|