Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC MultiBind 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-125023295
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB160639
EAN/GTIN:
     0013465160639
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Einfacher geht Binden nicht! GBC WireBind Drahtbinderücken sind ideal, wenn Sie Ihr Dokument dauerhaft und manipulationssicher binden wollen. Ob repräsentatives Angebot für Kunden oder Jahresbericht: Mit GBC WireBind wird es zum perfekten Produkt. Das Dokument kann nach dem Binden so weit geöffnet werden, dass die Seiten flach liegen. Sie können sie sogar komplett umklappen, wenn Sie zum Beispiel einzelne Seiten kopieren möchten. Mit 21 Ringen passen sie zu Multifunktions- und 21-Ring-Drahtbinde-Geräten. 8 mm, bindet bis zu 70 Seiten, 100 Stück.
GBC MultiBind - 8 mm - 21 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 70 Blätter - Silber - 100 Stck. Bindedraht - für P/N: IB271212, IB271250
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
18.7 cm
Transporttiefe
32.1 cm
Transporthöhe
8.8 cm
Transportgewicht
665 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Silber
Media
Medienfarbe
Silber
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Anz. Ringe
21
Buchrückengröße
8 mm
Binde-Kapazität
70 Blätter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
P/N: IB271212, IB271250
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
23
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,40*
€ 26,86*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,36*
€ 26,88*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,02*
€ 27,69*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 19,56*
€ 27,90*
3 Tage
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,55*
€ 28,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
54451
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.