Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Discovery 106 Mikron
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-110123701
Hersteller:
The Navigator Company
Herst.-Nr.:
NDI0750131
EAN/GTIN:
5602024083301
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Die Zellstoffausbeute des für die Produktion von Discovery-Papier verwendeten Eucalyptus globulus ist deutlich höher als die anderer Baumarten. Durch die Produktion von Discovery wird 32 % weniger Holz verbraucht. Die Papierabfälle werden aufgrund der niedrigeren Grammatur um etwa 6 % gesenkt. Discovery wird mit modernster Technik in Europa hergestellt. Durch die Investitionen der letzten Jahre können wir Ihnen ein hervorragendes Produkt mit einer umweltfreundlichen Performance anbieten..
Discovery - 106 Mikron - weiß - A3 (297 x 420 mm) - 75 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
75 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Medienstärke
106 Mikron
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienhelligkeit
110
Medienweiße
161
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier a3 161 cie
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
168
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,40*
€ 12,75*
Lager 766
1 Tag
1722
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 7,67*
€ 13,01*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,44*
€ 13,24*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 13,30*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,56*
€ 21,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0168* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier DISCOVERY IGEPA 83427A75ALS, A4, 75g/m², Papier ECF, hochweiß, PG=500BL
Igepa
83427A75ALS
ab € 3,47*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Discovery
834270A75S
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen