Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4TB 7.2K NL SATA 3.5'' G2HS 3.5" NL-SATA
Lenovo 4TB 7.2K NL SATA 3.5'' G2HS 3.5" NL-SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-4706215
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y6002
EAN/GTIN:
     8834363621532
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für Storage DX8200C 5120; System x3100 M5; x3300 M4; x3500 M4; x3530 M4; x3550 M4; x3650 M4 BD
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line)
Breite
10.16 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.62 cm
Gewicht
743.7 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
4 TB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
112 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage DX8200C 5120 (3.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (3.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 BD (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,82*
€ 521,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,21*
€ 515,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,10*
€ 503,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,79*
€ 486,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.