| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4707897 Herst.-Nr.: D:CR-LTO3-05L EAN/GTIN: 4053162333536 |
| |
|
| | |
| Fuji - 5 x LTO Ultrium 3 - 400 GB / 800 GB - etikettiert - für PRIMERGY RX2540 M2, RX600 S6, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1320 M4, TX2550 M4, TX2560 M2 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | | Bandkassette | Ultrium 3 | | Kassettenetikettierung | Etikettiert | Media | Kapazität mit Datenkomprimierung | 800 GB | | Kapazität ohne Komprimierung | 400 GB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M1, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2560 M1, RX600 S6 Freeconfig 1b, RX600 S6 Freeconfig 2a, RX600 S6 Freeconfig 2b, RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM, TX1320 M1, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1320 M4, TX2550 M4, TX2560 M1, TX2560 M2 |
|
| | |
| | | |
| |