Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuji 5 x LTO Ultrium 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu D:CR-LTO6-05L-BF EDV-Reinigungsprodukt
Fujitsu D:CR-LTO6-05L-BF EDV-Reinigungsprodukt
Artikel-Nr.:
     C1002-4707899
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     D:CR-LTO6-05L-BF
EAN/GTIN:
     4053162392656
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy
primergy
Fuji - 5 x LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - etikettiert - für PRIMERGY RX600 S6, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Bandkassette
Ultrium 6
Kassettenetikettierung
Etikettiert
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M1, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2560 M1, RX600 S6 Freeconfig 1b, RX600 S6 Freeconfig 2a, RX600 S6 Freeconfig 2b, RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM, TX1320 M1, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.