Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter Displayport male > Displayport female angled left


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4709326
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65377
EAN/GTIN:
     4043619653775
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres DisplayPort Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm etc. um 90° nach links abwinkeln. Somit können Sie Ihr DisplayPort Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene DP Buchse nur schwer zugänglich ist.
Delock Adapter Displayport male > Displayport female angled left - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (W) zu DisplayPort (M) - 90° Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Adapter
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
90 Grad Stecker
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - weiblich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62408
ab € 34,56*
Zubehör
Delock
65446
ab € 2,28*
Zubehör
Delock
65450
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.