Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron RealSSD C400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4711833
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     MOI:MTFDDAC128MAM-1J1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Micron RealSSD C400 - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für LIFEBOOK NH532, NH751
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
70 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
75 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Kennwortauthentifizierung, Device Initiated Power Management (DIPM), Dynamic and Static Wear Leveling, Secure Erase-Funktion, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, EN 60950, EN55022, ICES-003, RRL, IEC 60950, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, IC, RoHS, IEC 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, KCC, WEEE, BSMI CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B, KCC Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz
1500 g @ 1ms
Vibrationstoleranz
3.1 g @ 2-500 Hz (in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 175 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
45000 IOPS
4 KB Random Write
35000 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,200,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK NH532, NH751
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,84*
€ 655,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,19*
€ 646,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,35*
€ 625,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,13*
€ 602,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,13*
€ 578,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.