Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Bamboo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4713095
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10643466
EAN/GTIN:
     4011367434663
Hahnemühle Bamboo ist das weltweit erste digitale FineArt InkJet-Papier aus Bambusfasern. Bamboo steht für Spiritualität, Natürlichkeit und eine ressourcenschonende Papierproduktion. Besonders geeignet ist es für warmtonige Farb- und Monochromdrucke, die die Sinnlichkeit der Motive besonders unterstreichen.
Hahnemühle Digital FineArt Bamboo - Bambus - matt - beschichtet - 500 Mikrometer - Natural White - 290 g/m² - 1 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Medientyp
Papier
Produktmaterial
Bambus
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
290 g/m²
Medienfarbe
Natural White
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei
Medienstärke
500 Mikrometer
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
83
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.