Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 516 RN51600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4713412
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RN51600-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449093841
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Mit den ReadyNAS Desktop-Systemen der 500er Serien steht dem Anwender eine einfach einzusetzende Lösung zur Verfügung, die weit mehr bietet als nur einen Datenspeicher. ReadyNAS 500 Desktop ermöglicht in dieser Klasse bisher unerreichte Möglichkeiten bei der Datensicherung und die Möglichkeit, Daten von überallher zu verwalten, inklusive mobiler Endgeräte. Jedes Desktop-Netzwerkspeichersystem von Netgear arbeitet mit dem revolutionären ReadyNAS 6.0 Betriebssystem, bei der in dieser Klasse bisher unerreichte Datensicherungsfunktionen und die einfache Bedienbarkeit im Mittelpunkt steht. Mit ReadysNAS 6.0 ist es zum Beispiel möglich, ein neues in das Netzwerk eingefügtes Gerät automatisch über die Cloud aufzufinden und einzurichten. Sogar auf Snapshots kann über die Cloud zugegriffen werden, ohne vorher einen Agent zu installieren. Darüber hinaus schützen die Geräte die Daten nicht nur über den entsprechenden Raid-Level, sondern bieten erstmals in dieser Klasse die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Snapshots zu erstellen. Damit besteht jederzeit die Möglichkeit, Daten auf dem Stand eines früheren Zeitpunktes wiederherzustellen, zum Beispiel wenn Daten gelöscht wurden, korrumpiert sind oder Hardware ausgefallen ist. Diese Funktion stellt sicher, dass sie, egal was passiert, nie mehr als maximal 1 Stunde ihre Datenbestände verlieren. Dies zusammen mit Virusschutz in Echtzeit (scannen der Inhalte beim schreiben) und auf Wunsch Verschlüsselung der Daten auf dem System (geplant ab ReadyNAS Os 6.1) machen ReadyNAS zum sichersten NAS System seiner Klasse. ReadynAs 500 sind die Plattformen für Geschäftskunden. Diese Produktreihen arbeiten mit dem gleichen Betriebssystem. Die Unterschiede liegen in der Performance beziehungsweise wie viele gleichzeitige Zugriffe die Systeme unterstützen.
NETGEAR ReadyNAS 516 RN51600 - NAS-Server - 6 Schächte - SATA 3Gb/s - HDD - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 6 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
X-RAID2-Technologie
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Speicherbetriebssystem
RAIDiator OS
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - intern
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
6
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x eSATA
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Installierte Prozessoren
1 x Intel Core i3 3.1 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.166,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,08*
€ 1.412,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,62*
€ 1.407,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,85*
€ 1.400,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,55*
€ 1.388,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
RN31662E-100EUS
ab € 1.472,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.