Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BH16NS40 Super Multi Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4715906
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BH16NS40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Der LG BH16NS40 Super Multi BLUE Blu-ray-Disc-Brenner ist schnell, sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen. Gigabyte um Gigabyte schreibt er mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit auf Blu-ray-Discs oder DVDs und mit bis zu 48-facher Geschwindigkeit auf CDs. Dabei zeichnet ihn eine breite Formatunterstützung aus, die alle gängigen Schreibmethoden umfasst. Und auch beim Abspielen glänzt dieser Brenner mit Vielseitigkeit: So können beispielsweise 2D-Filme direkt in 3D abgespielt werden - in Echtzeit, ohne zusätzliches Warten.
LG BH16NS40 Super Multi Blue - Laufwerk - BD-RE - 14x2x12x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BD-RE - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 180 ms (DVD-RAM), 150 ms (CD), 180 ms (BD)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 6x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 12x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 12x (BD-RE) / 8x (BD-RE DL)
Puffergröße
4 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Aufnahmemodi
Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben, Layer Jump Recording (LJR)
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.