Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4718654
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C0F22A
EAN/GTIN:
     0887111205988
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp grossformatpapier
HP Everyday Polypropylen selbstklebend matt ist ein vielseitiges, benutzerfreundliches Druckmedium. Produzieren Sie herausragende Bildqualität und brillante Farben. Sofort trocknende Drucke gewährleisten einen reibungslosen Workflow – ideal für Ihre alltäglichen Produktionsanforderungen.
HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene - Polypropylen (PP) - matt - selbstklebend - 8,5 mil - Rolle (152,4 cm x 22,9 m) - 168 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film (Packung mit 2) - für DesignJet 5000, 5000ps, 5000uv, 5500, 5500ps, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24.4 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
158.3 cm
Transportgewicht
15.23 kg
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 22,9 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
168 g/m²
Medienstärke
8,5 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
101
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
150
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000 (60"), 5000ps (60"), 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), 5500 (60"), 5500 uv (60"), 5500ps (60"), 5500ps uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Weitere Suchbegriffe: lfp papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.