Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staples 125 Mikron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4723550
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     7236574
EAN/GTIN:
     8717448005895
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Staples - 125 Mikron - 100er-Pack - glänzend - A3 (297 x 420 mm) Taschen für Laminierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30.3 cm
Transporthöhe
42.6 cm
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medienstärke
125 Mikron
Verbrauchsmaterial
Farbe
Glänzend
Enthaltene Anz.
100er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8004270
ab € 6,86*
Sonstiges
pavo
8004331
ab € 11,69*
Sonstiges
pavo
8005659
ab € 4,62*
Sonstiges
pavo
8005710
ab € 8,27*
Sonstiges
VEPATIM
BR-14377-BR
ab € 3,48*
Sonstiges
pavo
8005857
ab € 20,20*
Sonstiges
pavo
8005352
ab € 14,19*
Sonstiges
pavo
8007233
ab € 18,52*
Sonstiges
pavo
8005376
ab € 6,78*
Sonstiges
pavo
8006854
ab € 13,45*
Sonstiges
pavo
8007219
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.