Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4729386
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     83582 GN
EAN/GTIN:
     4002030831032
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Beschriftung der ELBA vertic Komfort-Sichtreiter sichert Effizienz bei der Ablage.
ELBA - Grün - 58 x 18 mm - 160 g/m² - 50 Etikett(en) (1 Bogen x 50) Aktenetiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
58 x 18 mm
Medientyp
Aktenetiketten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Grün
Merkmale
Mikroperforiert, 4-zeilig beschriftbar
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
50
Anz. Medien mit Karten
1 Bogen
Enthaltene Menge
50 Etikett(en)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100555643
ab € 0,98*
Sonstiges
ELBA
100552048
ab € 0,0372*
Sonstiges
ELBA
100552045
ab € 1,32*
Sonstiges
ELBA
100555644
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.