| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4730383 Herst.-Nr.: 1007C EAN/GTIN: 3329680100709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trophée garantiert eine gleichbleibende hohe Qualiät der Farbpalette mit warmen und kühlen Farben - alle lichtecht. Schön- und Wiederdruck und eine hohe Opazität erlauben hochwertige Drucke. Die homogene Struktur des Papiers garantiert Ihnen fehlerfreie und staufreie Ausdrucke. Clairefontaine Trophée - Billardgrün - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 250 Blatt gefärbtes Papier Weitere Informationen: Verschiedenes | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | ISO 9706 | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | ![](/p.gif) | Medientyp | Gefärbtes Papier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 160 g/m² | ![](/p.gif) | Medienfarbe | Billardgrün | ![](/p.gif) | Enthaltene Menge | 250 Blatt | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier din a4 grün 160g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |