| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4737428 Herst.-Nr.: 690408-001 EAN/GTIN: 5711045530975 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP DVD Writer - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - für EliteBook 8570p Notebook Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Serial ATA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook 8570p Notebook | Optischer Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) | ![](/p.gif) | Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |