| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4737473 Herst.-Nr.: 38100029 EAN/GTIN: 4250497113233 |
| |
|
| | |
| Unityoffice - 11 ml - Gelb - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 920XL) - für HP Officejet 6500, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500A, 6500A E710a, 7500A Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 920XL | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Kapazität | 11 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500 Wireless E709q, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone |
| | |
| |