| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4737479 Herst.-Nr.: 38110063 EAN/GTIN: 4250497109489 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unityoffice - 5er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CLI-526BK, Canon CLI-526C, Canon CLI-526M, Canon CLI-526Y, Canon PGI-525BK) - für Canon PIXMA iP4950, iX6550, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon CLI-526BK, Canon CLI-526C, Canon CLI-526M, Canon CLI-526Y, Canon PGI-525BK | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 5er-Pack | ![](/p.gif) | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 19 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 9 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 9 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 9 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 9 ml | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, compatech druckerpatrone, druckerpatrone für canon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |