Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unityoffice 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unityoffice 4er-Pack
Artikel-Nr.:
     C1002-4737492
Hersteller:
     Unityoffice CompaTech
Herst.-Nr.:
     38140037
EAN/GTIN:
     4250497103463
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Unityoffice - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1100BK, Brother LC1100C, Brother LC1100M, Brother LC1100Y, Brother LC980BK, Brother LC980C, Brother LC980M, Brother LC980Y) - für Brother DCP-185, 385, 395, 585, J715, MFC-490, 5490, 5890, 5895, 6890, 790, 795, 990, J615
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother LC1100BK, Brother LC1100C, Brother LC1100M, Brother LC1100Y, Brother LC980BK, Brother LC980C, Brother LC980M, Brother LC980Y
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 18 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 9 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 9 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 9 ml
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-185C, DCP-385C, DCP-395CN, DCP-585C, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990cw, MFC-J615W ¦ Brother Justio MFC-5890CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.