| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4737507 Herst.-Nr.: 38110042 EAN/GTIN: 4250497102374 |
| |
|
| | |
| Unityoffice - 13 ml - Photo Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Druckpatrone (Foto) (Alternative zu: Canon CLI-8PM) - für Canon PIXMA iP6600D, iP6700D, MP950, MP960, MP970, Pro9000, Pro9000 Mark II Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon CLI-8PM | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Photo Magenta | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckpatrone (Foto) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP6600D, iP6700D, MP950, MP960, MP970, Pro9000, Pro9000 Mark II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |