| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4737509 Herst.-Nr.: 38110062 EAN/GTIN: 4250497109472 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unityoffice - 19 ml - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon PGI-525BK, Canon PGI-525PGBK) - für Canon PIXMA iP4950, iX6550, MG5350, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon PGI-525BK, Canon PGI-525PGBK | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kapazität | 19 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, compatech druckerpatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |