Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unityoffice 13 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unityoffice 13 ml
Artikel-Nr.:
     C1002-4737535
Hersteller:
     Unityoffice CompaTech
Herst.-Nr.:
     38110041
EAN/GTIN:
     4250497102367
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Unityoffice - 13 ml - Photo Cyan - kompatibel - wiederaufbereitet - Druckpatrone (Foto) (Alternative zu: Canon CLI-8PC) - für Canon PIXMA iP6600D, iP6700D, MP950, MP960, MP970, Pro9000, Pro9000 Mark II
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon CLI-8PC
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Photo Cyan
Kapazität
13 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckpatrone (Foto)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP6600D, iP6700D, MP950, MP960, MP970, Pro9000, Pro9000 Mark II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.