| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4737538 Herst.-Nr.: 38110005 EAN/GTIN: 4250497100127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unityoffice - 26 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon PGI 5Bk) - für Canon PIXMA iP3500, iP4500, iP5300, MP510, MP520, MP610, MP810, MP960, MP970, MX700, MX850 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon PGI 5Bk | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kapazität | 26 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iX4000, iX5000, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX700, MX850 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, compatech druckerpatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |