Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek ScanMaker 1000XL Plus with TMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4738912
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-770023
EAN/GTIN:
     6926339603528
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner
Der ScanMaker 1000XL Plus von Microtek ist ein groß formatiger A3-Scanner mit überlegenen und vielseitigen Funktionen. Damit kann man die übergroße Originalfassungen, Verträge, große Kunstwerke, mechanische Entwürfe und Röntgenaufnahmen kinderleicht einscannen. Die Smart Touch Taste ermöglicht einfaches und schnelles Einscannen von Bildern, Speichern in verschiedene Dateiformate und Senden zu einer Anwendung.
Microtek ScanMaker 1000XL Plus with TMA - Flachbettscanner - CCD - A3 - 3200 dpi x 6400 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A3 (297 x 420 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
305 mm x 432 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Transparentfolien, Normalpapier, Diapositive, Folie / Film
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, CB, CCC, FCC
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Filmhalter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
36 Watt (1 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ABBYY FineReader Sprint, Microtek LAN Wizard, Microtek Scanner ICC Profiler, Microtek ScanWizard Pro, SilverFast Ai Studio 8, Microtek ScanPotter
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Apple MacOS X 10.6.8 - 10.8
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8 - Pentium 4 RAM 512 MB ¦ MacOS X 10.6 oder höher - RAM 512 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
3200 dpi x 6400 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Bereich der Scan-Dichte
4.2D
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Scanner-Merkmale
PictuRescue, Photo Reconstruction Technology
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.59 cm
Tiefe
62.74 cm
Höhe
12.95 cm
Gewicht
12 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.803,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.829,05*
€ 3.366,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.822,86*
€ 3.359,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.810,46*
€ 3.344,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.806,33*
€ 3.339,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.803,63*
€ 3.336,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.