Der Plustek SmartOffice PS406U ist ein kompakter Dokumenten Scanner mit innovativer Ultraschall-Doppelblatterkennung. Mit einer Scangeschwindigkeit von 40 Seiten pro Minute und einem ADF-Fassungsvermögen von 100 Blatt ist der Duplex-Scanner perfekt als Abteilungsscanner geeignet.
Plustek SmartOffice PS406U - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 244 x 356 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0 - Demo
Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 |
| Zusatzfunktionen | E-Mail, Scannen-an-Server |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 244 x 356 mm |
Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 244 mm x 356 mm |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 100 Blätter |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt |
| Preistyp | Demo |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Zubehör im Lieferumfang | Automatic Document Feeder, Kalibrierungskarte, Reinigungstuch |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 24 Watt (0.5 Watt) |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | ABBYY FineReader Sprint, QuickScan Pro (Demo), Plustek DI Capture, Plustek DocAction, HotCard BizCard Finder |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 |
| Details der Systemanforderungen | Pentium 4 - 2 GHz - RAM 1 GB - HD 800 MB |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN |
| Kapazität | 4000 Scanvorgänge/Tag |
| Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Eingabetyp | Farbe |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 40 Seiten/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Farbe (Rückseite) - A4 - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Farbe (Rückseite) - A4 - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Graustufe (Rückseite) - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Graustufe (Rückseite) - A4 - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Schwarz & Weiss (Rückseite) - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Porträt (Vorderseite)/ Schwarz & Weiss (Rückseite) - A4 - 300 dpi |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Funktionen der Tasten im Bedienfeld | Scan-to-PDF |
| Graustufentiefe | 16-Bit (64K Graustufen) |
| Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Scanner-Merkmale | Ultrasonic Double Feed Detection, automatische Seitenformaterkennung |
| Scansensor-Typ | Dual CCD |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 31.87 cm |
| Tiefe | 23.07 cm |
| Höhe | 22.83 cm |
| Gewicht | 2.7 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | USB 2.0 |