Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus Color Copy


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4750605
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88007861
EAN/GTIN:
     4004070009723
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy ist ein holzfreies, weißes, hochwertiges Papier für gehobene Ansprüche. Durch seine satinierte Oberfläche garantiert Color Copy eine Farbwiedergabe von einzigartiger Originalität und Brillanz. Farbkopien, die mit dem bloßen Auge nicht als Kopie zu erkennen sind und atemberaubend echt wirken. Ob hochwertige Präsentationen, beeindruckende Bilder oder ausdrucksstarke Grafiken – Color Copy garantiert Ihnen in jedem Fall bestmögliche Ergebnisse auf allen Farblaserdruck- und Farbkopiersystemen.
Papyrus Color Copy - Satiniert glänzend - hochweiß - A4 (210 x 297 mm) - 200 g/m² - 250 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, FSC, ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
200 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Enthaltene Menge
250 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Satiniert glänzend
Umweltschutzstandards
Elementar chlorfrei
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,06616* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mondi
88007902
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.