Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice SC8016U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4751843
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0243
EAN/GTIN:
     4042485615849
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
plustek dokumentenscanner
Der Plustek SmartOffice SC8016U ist ein Abteilungs-Klasse A3 Größe Dokumentenscanner, die 80ppm (160 ipm) Scan-Geschwindigkeit, 100-Blatt-Zuführung und 8.000 Seite pro Tag Tastverhältnis verfügt. Industriestandard TWAIN-Treiber gewährleistet die Kompatibilität mit fast jedem Dokument-Imaging-Anwendung.
Plustek SmartOffice SC8016U - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - A3 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 80 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 8000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A3 (297 x 420 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
305 mm x 5080 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek DocAction, HotCard BizCard Finder 3.0, ABBYY FineReader 9.0 Sprint, NewSoft Presto! PageManager 7.23, Plustek DI Express 6
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 3.2 GHz - RAM 1 GB - HD 800 MB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
8000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
80 Seiten/Min. - Querformat (Vorderseite)/ Graustufe (Rückseite) - A4 - 300 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Querformat (Vorderseite)/ Graustufe (Rückseite) - A4 - 300 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Querformat (Vorderseite)/ Schwarz & Weiss (Rückseite) - A4 - 300 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Querformat (Vorderseite)/ Schwarz & Weiss (Rückseite) - A4 - 300 dpi ¦ 45 Seiten/Min. - Querformat (Vorderseite)/ Farbe (Rückseite) - A4 - 200 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Querformat (Vorderseite)/ Farbe (Rückseite) - A4 - 200 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Querformat (Vorderseite)/ Farbe (Rückseite) - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Querformat (Vorderseite)/ Farbe (Rückseite) - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
80 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
80 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Blank Page Removal, automatische Farberkennung, Multi-Image Output, Auto Crop, Auto Deskew, Auto Document Rotation
Scansensor-Typ
Dual CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.6 cm
Tiefe
26.2 cm
Höhe
26.6 cm
Gewicht
9 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.388,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,38*
€ 1.725,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,32*
€ 1.716,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,86*
€ 1.677,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,45*
€ 1.664,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,49*
€ 1.652,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-05
ab € 126,89*
Zubehör
Plustek
L009-05
ab € 158,36*
Zubehör
Plustek
27-291-0225A110
ab € 16,62*
Zubehör
Plustek
27-291-0204A110
ab € 22,82*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 275,90*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 131,19*
Zubehör
Plustek
Z-27-291-0201A110
ab € 27,12*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.