Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC ClickBind 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4751967
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     387326E
EAN/GTIN:
     5028252220262
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Die für die ClickBind Geräte entwickelten und für alle WireBind Systeme geeigneten ClickBind Binderücken sind stabil und elegant und lassen sich schnell und einfach verwenden. Die Seiten können um 360° umgeschlagen werden und lassen sich so sehr bequem beschriften oder kopieren. Mit dem ClickBind Zipper können die gebundenen Dokumente zudem problemlos geöffnet und wieder geschlossen werden. A4, 16 mm, 50 Stück.
GBC ClickBind - 16 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 145 Blätter - Frosted Clear - 50 Stck. wiederverschließbare Bindekämme
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
32.8 cm
Transporthöhe
9.1 cm
Transportgewicht
768 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Medienfarbe
Frosted Clear
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Wiederverschließbare Bindekämme
Abstand
3:1
Anz. Ringe
34
Buchrückengröße
16 mm
Binde-Kapazität
145 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
387357E
ab € 19,43*
Zubehör
GBC
387340E
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.