Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 320GB SATA
Acer 320GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-4752912
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.32008.024
EAN/GTIN:
     5711045833366
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für Aspire 5349, 7739
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 5349-2418, 5349-2472, 5349-2481, 5349-2592, 5349-2635, 5349-2899, 5349-B802G25Mikk, 5349-B803G32Mi, 5349-B803G32Mikk, 5349-B803G50Mikk, 5349-B804G32Mikk, 5349-B804G50Mikk, 5349-B804G64Mikk, 5349-B806G50Mikk, 5349-B808G50Mnkk, 5349-B812G32Mikk, 5349-B812G32Mnkk, 5349-B813G32Mikk, 5349-B813G32Mnkk, 5349-B813G50Mnkk, 5349-B814G32Mikk, 5349-B814G32Mn, 5349-B814G32Mnkk, 5349-B814G50Mikk, 5349-B814G50Mn, 5349-B814G50Mnkk, 5349-B816G32Mnkk, 5349-B816G50Mikk, 5349-B816G75Mikk, 7739-374G50Mikk, 7739-375G50Mi, 7739-384G50Mnkk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.