| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4753430 Herst.-Nr.: CC320/320x450.B EAN/GTIN: 9003974414508 |
| |
|
| | |
| Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse. Mondi Color Copy - Glänzend - beschichtet - weiß - SRA3 (320 x 450 mm) - 200 g/m² - 250 Blatt Papier Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | SRA3 (320 x 450 mm) | | Medientyp | Papier | | Drucktechnologie | Laser | | Mediengewicht | 200 g/m² | | Medienfarbe | Weiß | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 250 Blatt | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier 200g, druckerpapier, kopierpapier weiss |
| | |
| |