| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4753479 Herst.-Nr.: 157160 EAN/GTIN: 7318826571608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit MultiCopy in Ihren Bürogeräten gehören Papierstaus der Vergangenheit an. Jedes Blatt MultiCopy wird vor dem Einpacken abgesaugt, so dass Sie sich keine Sorgen um Staubablagerungen in Ihren Bürogeräten machen müssen. Stellen Sie sich mal vor, was für einen Unterschied das macht für die Funktionsfähigkeit Ihrer Bürogeräte. MultiCopy ist ein multifunktionales Papier, das in allen Bürogeräten sowohl in Farbe als auch schwarzweiß funktioniert. Das Papier hat eine hohe Weiße und hat das ColorLok-Label, welches lebendige Farben, tiefere Schwarztöne und schnelleres Trocknen garantiert. Stora Enso MultiCopy - A4 (210 x 297 mm) Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 14001, ISO 9706 | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | ![](/p.gif) | Medientyp | Normalpapier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja | ![](/p.gif) | EU-Öko-Label | Ja | ![](/p.gif) | Völlig chlorfrei | Ja | ![](/p.gif) | Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, multicopy weiß kopierpapier a4 160g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |