Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folex Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4753865
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     09735.115.43000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebefolie
Klebefolie für den Bürobedarf
Druckerfolie
Printerfolie
Folex - Polyester - matt - 4,6 mil - halbdurchsichtig - A3 (297 x 420 mm) 100 Blatt Transparentfolie
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Transparentfolie
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Halbdurchsichtig
Merkmale
Hitzebeständig
Medienstärke
4,6 mil
Enthaltene Menge
100 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Folien (ab € 0,9079* pro Folie)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,36*
€ 144,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,35*
€ 140,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 114,11*
€ 135,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,92*
€ 131,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,87*
€ 127,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,79*
€ 108,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.