Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark (100 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 40X2261 Drucker-Kit Wartungs-Set
Lexmark 40X2261 Drucker-Kit Wartungs-Set
Artikel-Nr.:
     C1002-4754193
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X2261
EAN/GTIN:
     5712505222379
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset lexmark
Lexmark - (100 V) - Wartungskit - für Lexmark X548de, X548dte
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Fuser ¦ 1 x Bildübertragungseinheit ¦ 1 x Duplex-Referenzkante
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit (100 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 60000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark X548de, X548dte
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.