Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa MasterJet CAD 90


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4754485
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LCI-MC90R914-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Igepa MasterJet CAD 90 - Unbeschichtet - weiß - Rolle (91,4 cm x 50 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) CAD-Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 50 m)
Medientyp
CAD-Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 9,7375* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,93*
€ 66,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,23*
€ 63,34
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,74*
€ 61,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,16*
€ 59,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,95*
€ 46,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
LCI-MC90R61-50
ab € 7,44*
Ähnlich
Igepa
LCI-MC80R61-50
ab € 23,86*
Ähnlich
Freytag & Petersen GmbH & Co. KG
SLCI-MC80R914-50VE4
ab € 36,70*
Ähnlich
Igepa
LCI-MC80R914-90
ab € 29,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.