Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sihl Rocket 3372


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     107-369987
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     12031693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das mikroporös beschichtete beidseitig PE-befilmte Fotopapier mit satinierter Oberfläche eignet sich für Poster- und Fotoanwendungen im Innenbereich und bietet ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Die Beschichtung ist für wasserbasierte Tintensysteme optimiert und ermöglicht eine schnelle Trocknung. Die Ausdrucke überzeugen mit hoher Farbbrillanz und großem Farbumfang.
Sihl Rocket 3372 - Polyethylen (PE) - seidig - beschichtet - 8 mil - hochweiß - Rolle (106,7 cm x 60 m) - 190 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 536, ISO 534, DIN 6174, ISO 2493
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 60 m)
Medientyp
Fotopapier
Produktmaterial
Polyethylen (PE)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
190 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Merkmale
Säurefrei, zweiseitig, sofort trocknend
Medienstärke
8 mil
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Medienweiße
117
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 171,95*
€ 219,33*
8 Tage
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 274,95*
€ 344,37*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,33*
€ 261,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 218,61*
€ 260,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 198,68*
€ 236,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 183,70*
€ 218,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 171,95*
€ 204,62
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.