Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Document Laminating Pouch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4755444
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     41660E
EAN/GTIN:
     5028252220033
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Optimaler Schutz für häufig genutzte Dokumente. Die starke, matte Folie welche an beiden Seiten haftet, sorgt für gute Lesbarkeit durch verminderte Reflektion. Außerdem kann die Folie beschriftet werden. 75 Mikron, matt, A3-Format, 100 Stück.
GBC Document Laminating Pouch - 150 Mikron - 100er-Pack - Matte - 303 x 426 mm Taschen für Laminierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30.7 cm
Transporttiefe
43.4 cm
Transporthöhe
2.2 cm
Transportgewicht
2.288 kg
Media
Mediengrößen
303 x 426 mm
Medienstärke
150 Mikron
Verbrauchsmaterial
Farbe
Matte
Enthaltene Anz.
100er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,70*
€ 86,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,63*
€ 85,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,82*
€ 80,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,90*
€ 76,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,89*
€ 76,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,66*
€ 65,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.