Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastic Comb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4755564
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5347705
EAN/GTIN:
     0077511534775
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
binderücken plastik 21 ringe
plastikbinderücken
Das flexible und kostengünstige System erfüllt die Anforderungen der meisten Benutzer, von Studenten bis hin zu Profis in großen Unternehmen.
Fellowes Plastic Comb - 19 mm - 21 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - Schwarz - 100 Stck. Bindekamm aus Kunststoff - für Fellowes Galaxy 500, Orion 500, Pulsar+ 300, Quasar+ 500, Star+ 150, Starlet 2+
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22.8 cm
Transporttiefe
11.8 cm
Transporthöhe
32.2 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Media
Medienfarbe
Schwarz
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindekamm aus Kunststoff
Abstand
14.28 mm
Anz. Ringe
21
Buchrückengröße
19 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Fellowes Galaxy 500, Galaxy E 500, Orion 500 Comb, Pulsar+ 300, Pulsar-E 300, Quasar E 500, Quasar+ 500, Star+ 150, Starlet 2+
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 19mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4028601
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.