Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ultrium RW Eco Case Data Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4761845
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7976BH
EAN/GTIN:
     5054484253600
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge
HPE LTO Ultrium Kassetten bieten zuverlässigen und kostengünstigen Schutz, um Ihre Daten vor Bedrohungen durch Cyberangriffe und Ransomware zu schützen sowie Ihre Anforderungen an Zuverlässigkeit bei der Datenwiederherstellung zu erfüllen. Sie ermöglichen es Unternehmen, den Empfehlungen von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zu entsprechen, Offline-Kopien ihrer Daten zu speichern. Basierend auf einem Erbe von neun Generationen und mit nativen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,44 TB/h für LTO-9 gibt es eine Plattform für jedes Budget. Die sichere AES-256-Verschlüsselung bietet ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Die Verwendung von Bandlaufwerken ist dank HPE StoreOpen und des Linear Tape File Systems so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken). Da LTO-Kassetten bei Inaktivität nur minimale zusätzliche Energieversorgung und Kühlung benötigen, bieten sie eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Langzeitarchivierungslösung für Ihre Daten.
HPE Ultrium RW Eco Case Data Cartridge - 20 x LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Beschriftungsetiketten - lila - für StorageWorks SAS Rack-Mount Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Lila
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 6
Kassettenetikettierung
Beschriftungsetiketten
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Besonderheiten
Barium Ferrite
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Bandlänge
846 m
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StorageWorks SAS Rack-Mount Kit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,43*
€ 864,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,49*
€ 847,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,57*
€ 836,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,50*
€ 816,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,58*
€ 780,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2013A
ab € 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.