Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue WD3200LPVX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-4762120
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD3200LPVX
EAN/GTIN:
     8032976089651
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erweitern Sie Ihren PC mit WD Blue-Laufwerken, die in verschiedensten Speicherkapazitäten speziell für Desktop- und All-in-One-PCs erhältlich sind.
WD Blue WD3200LPVX - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
90 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
320 GB
Merkmale
Shock Guard, WhisperDrive, SecurePark, Advanced Format-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
400 g @ 2 ms (in Betrieb) / 1000 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
147 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.