Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FireFox SS1621K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4765276
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1621K
EAN/GTIN:
     5032548103177
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Die Dokumentenschränke der Serie Firefox bieten maximalen Feuerschutz von bis zu 2 Stunden für Papierdokumente, DVDs/USBs und gleichzeitig zertifizierten Einbruchschutz.
Phoenix FireFox SS1621K - Safe zur Medienaufbewahrung - RAL 9003
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
65.5 cm
Tiefe
56 cm
Höhe
96 cm
Gewicht
201 kg
Farbe
RAL 9003
Produkttyp
Safe zur Medienaufbewahrung
Packungsinhalt
2 Schlüssel, 2 Böden, Schublade, Verankerungsbolzen für Beton
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuerfest, Tastensperre, Kratzschutz, schlagfest, verschließbares Schubfach, "Slam Action"-Automatikverriegelungsmechanismus
Kennzeichnung
UKAS, EN 14450, VDS Class 1, NT Fire 017-120, DIP120 - 60DM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.526,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.732,48*
€ 2.061,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,55*
€ 2.034,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,21*
€ 1.936,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,73*
€ 1.879,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.526,09*
€ 1.816,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.