| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4765450 Herst.-Nr.: SLGA3 EAN/GTIN: 4020681000560 |
| |
|
| | |
| REGULUS SIGNOLIT SLG - Polyester - glänzend - selbstklebend - 155 Mikron - durchsichtig - A3 (297 x 420 mm) 100 Blatt Folie / Film Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Transparent | Media | Mediengrößen | A3 (297 x 420 mm) | | Medientyp | Folie / Film | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Laser | | Medienfarbe | Durchsichtig | | Merkmale | Wetterbeständig, kratzfest | | Medienstärke | 155 Mikron | | Enthaltene Menge | 100 Blatt | | Klebstofftyp | Selbstklebend | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, farblaserfolie a3, farblaserfolie, laserdruckerfolie regulus |
| | |
| |