Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGULUS SIGNOLIT SLG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regulus Signolit Kopier-S/W-Laserdruckfolie SLG, DIN A4, selbstklebend, glasklar 500 Blatt Bulk
Regulus Signolit Kopier-S/W-Laserdruckfolie SLG, DIN A4, selbstklebend, glasklar 500 Blatt Bulk
Artikel-Nr.:
     C1002-4765451
Hersteller:
     Regulus
Herst.-Nr.:
     SLGA4
EAN/GTIN:
     4020681000478
Suchbegriffe:
Büroklebefolie
Klebefolie für den Bürobedarf
Druckerfolie
Printerfolie
REGULUS SIGNOLIT SLG - Polyester - glänzend - selbstklebend - 155 Mikron - durchsichtig - A4 (210 x 297 mm) 100 Blatt Folie / Film
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Durchsichtig
Merkmale
Wetterbeständig, kratzfest
Medienstärke
155 Mikron
Enthaltene Menge
100 Blatt
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,59528* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,67*
€ 439,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,42*
€ 431,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 357,24*
€ 425,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,13*
€ 398,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,33*
€ 387,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,64*
€ 354,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.