Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sihl 3620 Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4766703
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     12023596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Opak weißes, mikroporös SuperDry-beschichtetes, beidseitig PE-befilmtes, "echtes" Fotobasispapier mit einer außergewöhnlich schnellen Tintentrocknung.
Sihl 3620 - Polyester - matt - 100 Mikrometer - Rolle (106,7 cm x 30 m) - 198 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 30 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
198 g/m²
Merkmale
Antistatisch, zweiseitig
Medienstärke
100 Mikrometer
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.