Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments Smart Label Printer 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4767564
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42900111
EAN/GTIN:
     0020963853277
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Seiko Instruments Smart Label Printer 650 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (5,4 cm) - 300 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Schnittstelle
USB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,4 cm)
Medientyp
Adressetiketten
Max. Mediengröße
Rolle (5,4 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,4 cm)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.4 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
490 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.